Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 572-57 Precisionsvåg, 24000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8GLX

KERN AND SOHN 572-57 Precisionsbalans, 24000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GLX Modell: 572-57
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
11 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Fodralets bredd180mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension180 x 310 x 85 mm
Bostadshöjd85 mm
Husets längd310 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek160 x 200 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till
Vägningskapacitet24000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup200 mm
Väger ytans bredd160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInspänninglinjäritetInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN 572-30 Precisionsvåg, 240g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLK 572-30100 till 240V+/- 0.003g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till106 mm11 114 kr
KERN AND SOHN 572-31 Precisionsbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLL 572-31100 till 240V+/- 0.005g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till106 mm11 336 kr
KERN AND SOHN 572-32 Precisionsvåg, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLM 572-32100 till 240V+/- 0.005g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till105 mm11 484 kr
KERN AND SOHN 572-33 Precisionsvåg, 1600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLN 572-33100 till 240V+/- 0.03g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm10 892 kr
KERN AND SOHN 572-35 Precisionsvåg, 2400g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLP 572-35100 till 240V+/- 0.03g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm11 114 kr
KERN AND SOHN 572-37 Precisionsvåg, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLQ 572-37100 till 240V+/- 0.05g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm11 336 kr
KERN AND SOHN 572-39 Precisionsvåg, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLR 572-39100 till 240V+/- 0.05g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till150 mm11 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 572-57 Precisionsbalans, 24000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
11 262 kr /enhet