Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 573-34 Precisionsvåg, 650g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GME

KERN AND SOHN 573-34 Precisionsbalans, 650g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8GME Modell: 573-34
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
9 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning100 till 230V
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterg, kg
Vägningskapacitet650g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter150 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)34
Fartygets bredd (cm)40
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellInspänninglinjäritetInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN 572-30 Precisionsvåg, 240g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLK 572-30100 till 240V+/- 0.003g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till106 mm11 114 kr
KERN AND SOHN 572-31 Precisionsbalans, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLL 572-31100 till 240V+/- 0.005g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till106 mm11 336 kr
KERN AND SOHN 572-32 Precisionsvåg, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8GLM 572-32100 till 240V+/- 0.005g3 sek.1mg10mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till105 mm11 484 kr
KERN AND SOHN 572-33 Precisionsvåg, 1600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLN 572-33100 till 240V+/- 0.03g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm10 892 kr
KERN AND SOHN 572-35 Precisionsvåg, 2400g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLP 572-35100 till 240V+/- 0.03g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm11 114 kr
KERN AND SOHN 572-37 Precisionsvåg, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLQ 572-37100 till 240V+/- 0.05g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, till150 mm11 336 kr
KERN AND SOHN 572-39 Precisionsvåg, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8GLR 572-39100 till 240V+/- 0.05g3 sek.10mg100mgct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, till150 mm11 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 573-34 Precisionsbalans, 650g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
9 197 kr /enhet