KERN OCH SOHN ADB 600-C3 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEJ

KERN AND SOHN ADB 600-C3 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HEY Modell: ADB 600-C3

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek16mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 till 60 Hz
Husets dimension230 x 310 x 210 mm
Bostadshöjd210 mm
Husets längd310 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 265V
linjäritet+/-0.4 mg
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Max. Nuvarande2A
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.2mg
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Vägningskapacitet120g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter90 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1
Fartygets höjd (cm)40.8
Fartygets längd (cm)52.1
Fartygets bredd (cm)40.1
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN ADB 100-4 Analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEW ADB 100-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g11 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ADB 600-C3 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
11 262 kr /enhet