KERN OCH SOHN ADB 100-4 Analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEW

KERN AND SOHN ADB 100-4 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HEW Modell: ADB 100-4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek16mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 till 60 Hz
Husets dimension230 x 310 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd310 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 265V
linjäritet+/- 0.0004g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Max. Nuvarande2A
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Vägningskapacitet120g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter90 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)46
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

KERN & SOHN ADB 100-4 analytisk balans används i laboratoriemiljöer och kemi- och biologitillämpningar. Den används för exakt vägning av ämnen och prover för analytiska och forskningsapplikationer där noggrannhet är avgörande.

Funktioner:

  • Denna analytiska våg erbjuder en maximal vägningskapacitet på 120 g.
  • Den har en imponerande läsbarhet på 0.0001 g, vilket säkerställer exakta mätningar.
  • Denna balans uppvisar linjäritet med avvikelser på +/- 0.0004 g.
  • Den kommer med en snabb stabiliseringstid på bara 4 sekunder och minimerar väntetider under experiment.
  • Denna balans uppfyller USP:s minimiprovviktskrav på 400 mg för läkemedels- och forskningsändamål.
  • Den är utrustad med ett RS-232-gränssnitt för att underlätta dataöverföring till externa enheter.
  • Denna våg har ett dragskydd av glas för att skapa en kontrollerad miljö för mätningar.
  • Den har ett plasthölje för övergripande skydd av enheten.
  • Denna våg levereras med en vågplatta av rostfritt stål för förlängd livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer KERN & SOHN ADB 100-4 analytisk balans?

A.

  • Vägkapacitet
  • läsbarhet
  • Kalibreringsalternativ
  • Stabiliseringstid
  • Gränssnitt
  • Omgivningstemperaturområde
  • Hållbarhet

F. Hur nollställer jag denna analytiska balans manuellt vid något fel?

A.

  • Ta bort alla föremål från vågskålen.
  • Tryck på noll / tara-knappen på vågen.
  • Vänta tills vågen har stabiliserats och visar 0.0000 g.
  • Se till att balansen är fri från störningar innan du placerar föremål på pannan igen.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra analytiska balanser från KERN & SOHN med annan linjäritet?

S. Ja, kunder som letar efter analytiska balanser med olika linjäritet kan välja KERN & SOHN adb-600-c3 analytisk balans med en linjäritet av +/- 0.4 mg.

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetPris
KERN OCH SOHN ADB 600-C3 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEJ ADB 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg11 262 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ADB 100-4 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
11 410 kr /enhet