KERN AND SOHN ADJ 100-4 Analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HEZ

KERN AND SOHN ADJ 100-4 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HEZ Modell: ADJ 100-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd230mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 till 60 Hz
Husets dimension230 x 310 x 330 mm
Bostadshöjd330 mm
Husets längd310 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 265V
linjäritet+/- 0.0004g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Max. Nuvarande2A
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1mg
reproducerbarhet0.0002g
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
Enheterct, g, lb, oz
Vägningskapacitet120g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter90 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6
Fartygets höjd (cm)41.2
Fartygets längd (cm)52.4
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdlinjäritetInställningstidPris
KERN AND SOHN ADJ 200-4 Analytisk balans, 210g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HFA ADJ 200-4230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g3 sek.14 671 kr
KERN AND SOHN ADJ 600-C3 Analytisk Balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet | CE8HFB ADJ 600-C3230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg4 sek.13 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN ADJ 100-4 analytisk balans, 120g Max. Vikt, 0.0001g Läsbarhet
13 485 kr /enhet