KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8HKJ

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Golvvåg, 1500 kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8HKJ Modell: BFN 1.5T0.5M

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-1.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup85 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1250 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialSUS304
Vägningsplattformens mått1500 x 1250 x 85 mm
Vägning ytdjup1250 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 64.4852
Fartygets höjd (cm)34.44
Fartygets längd (cm)150.73
Fartygets bredd (cm)126.77
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetPris
KERN AND SOHN BFN 1T-4SM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-42 976 kr
KERN AND SOHN BFN 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g läsbarhet, rostfritt stål | CJ7ACK BFN 600K-1SM1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g42 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Golvvåg, 1500 kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål
54 090 kr /enhet