KERN AND SOHN BFN 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g läsbarhet, rostfritt stål | CJ7ACK

KERN AND SOHN BFN 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CJ7ACK Modell: BFN 600K-1SM

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.2Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup90 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialSUS304
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 90 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.6436
Fartygets höjd (cm)34.94
Fartygets längd (cm)114.8
Fartygets bredd (cm)114.8
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetPris
KERN AND SOHN BFN 1.5T0.5M Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8HKJ BFN 1.5T0.5M1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g54 090 kr
KERN AND SOHN BFN 1T-4SM Golvvåg, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8HKK BFN 1T-4SM1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-42 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BFN 600K-1SM Golvvåg, 600Kg Max. Vägning, 200g läsbarhet, rostfritt stål
42 976 kr /enhet