KERN AND SOHN BID 3T-3DLM Golvvåg, 1500 och 3000Kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet | CE8HMH

KERN AND SOHN BID 3T-3DLM Golvvåg, 1500 och 3000 kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HMH Modell: BID 3T-3DLM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid3 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5, 1 kg
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning0.5 / 1 kg
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-1.5, 3 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Nuvarande0.4A
Minsta belastning10 / 20 kg
Minsta Vikt10, 20 kg
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5/1kg, 500, 1000g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1500 mm
reproducerbarhet0.5, 1 kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Vägningskapacitet1500 / 3000 kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1500 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.802
Fartygets höjd (cm)26.45
Fartygets längd (cm)154.72
Fartygets bredd (cm)154.72
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN BID 1T-4DM Golvvåg, 600 Och 1500Kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CE8HMB BUD 1T-4DM1200 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5kg, 200, 500g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm24 451 kr
KERN AND SOHN BID 1T-4DSM Golvvåg, 600 och 1500 kg Max. Vikt, 200 och 500 g Läsbarhet | CE8HMC BUD 1T-4DSM1000 mm0.2, 0.5 kg+/-0.6, 1.5 kg4, 10 kg0.2/0.5kg, 200, 500g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 524 kr
KERN AND SOHN BID 3T-3DM Golvvåg, 1500 Och 3000Kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet | CE8HMJ BUD 3T-3DM1200 mm0.5, 1 kg+/-1.5, 3 kg10, 20 kg0.5/1kg, 500, 1000g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm24 451 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1DM Golvvåg, 300 Och 600Kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8HMM BUD 600K-1DM1200 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2kg, 100, 200g1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm24 451 kr
KERN AND SOHN BID 600K-1DSM Golvvåg, 300 och 600 kg Max. Vikt, 100 och 200 g Läsbarhet | CE8HMN BUD 600K-1DSM1000 mm0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg0.1/0.2kg, 100, 200g1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm18 079 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BID 3T-3DLM Golvvåg, 1500 och 3000 kg Max. Vikt, 500 och 1000g Läsbarhet
28 156 kr /enhet