KERN OCH SOHN CCA 10K-4M Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.002 och 0.005Kg Läsbarhet | CJ7ACU

KERN AND SOHN CCA 10K-4M räknevåg, 6 kg referensvåg, läsbarhet 0.002 och 0.005 kg

Artikel: CJ7ACU Modell: CCA 10K-4M

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning100 till 240V
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
Kvantitetsvågsvägningsområde6, 15 kg
läsbarhet0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
Referensvågsvägningsområde6Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200mg
EnheterKg
Vägplattans materialBelagd metall
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 110 mm
Vägning ytdjup240 mm
Vägningsytans diameter120 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddPlattformsdjupKvantitetsvågsvägningsområdeläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekReferensvågsvägningsområdeVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN CCA 100K-5M Räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.02 och 0.05 kg läsbarhet | CE8HNU CCA 100K-5M500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm19 265 kr
KERN OCH SOHN CCA 10K-5M Räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.002 och 0.005 kg läsbarhet | CE8HNV CCA 10K-5M300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm15 412 kr
KERN OCH SOHN CCA 300K-5M Räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.05 och 0.1 kg läsbarhet | CE8HNW CCA 300K-5M650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm20 785 kr
KERN OCH SOHN CCA 30K-5M räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.005 och 0.01 kg läsbarhet | CE8HNX CCA 30K-5M400mm120 mm15, 30 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm16 894 kr
KERN OCH SOHN CCA 60K-5M Räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.01 och 0.02 kg läsbarhet | CE8HNY CCA 60K-5M400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm17 042 kr
KERN OCH SOHN CCA 6K-5M Räknevåg, 0.6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.001 och 0.002 kg läsbarhet | CE8HNZ CCA 6K-5M300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm15 412 kr
KERN OCH SOHN CCA 100K-4M Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.02 och 0.05Kg Läsbarhet | CJ7ACT CCA 100K-4M500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm18 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CCA 10K-4M räknevåg, 6 kg referensvåg, läsbarhet 0.002 och 0.005 kg