KERN AND SOHN CCS 600K-1 räknevåg, 6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.2 kg läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HPV Modell: CCS 600K-1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 350 x 125 mm
Bostadshöjd125 mm
Husets längd350 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.0005 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Mätområde6kg
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
Kvantitetsvågsvägningsområde600Kg
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 1500 mm
Referensvågsvägningsområde6Kg
reproducerbarhet0.0002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet6kg
Vägplattans materialBelagd metall
Vägningsplattformens mått1200 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9604
Fartygets höjd (cm)23.46
Fartygets längd (cm)102.32
Fartygets bredd (cm)102.32
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKvantitetsvågsvägningsområdeRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN CCS 1T-4 Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.5Kg Läsbarhet | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm32 602 kr
KERN OCH SOHN CCS 1T-4S Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.5Kg Läsbarhet | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm25 785 kr
KERN OCH SOHN CCS 3T-3 Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 1Kg Läsbarhet | CE8HPT CCS 3T-33000Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm30 151 kr
KERN OCH SOHN CCS 3T-3L Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 1Kg Läsbarhet | CE8HPU CCS 3T-3L3000Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm37 641 kr
KERN OCH SOHN CCS 600K-1S Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.2Kg Läsbarhet | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm27 267 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CCS 600K-1 räknevåg, 6 kg referensvåg, vägningsintervall, 0.2 kg läsbarhet
30 151 kr /enhet