A Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 320 x 350 x 125 mm , Hushöjd: 125 mm , Husets längd: 350 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Linjäritet: +/-0.0005 kg , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 108 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Referensvågsvägningsområde: 6Kg , Inställningstid: 2 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 100mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 1g , Enheter: Kg, lb , Material för vågplatta: Belagd metall