Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN CR 250-3P1 Vägning/kraftmätcell, 250Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZP

KERN AND SOHN CR 250-3P1 Vägning/kraftmätcell, 250Kg Max. Vägning, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8HZP Modell: CR 250-3P1

Få det Maj 14, Tisdag
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
11 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastcell
Max. Omgivningstemperatur70 grader C
Min. Omgivningstemperatur-50 grader C
Nominell vikt250 kg / 2.5 kN
Vägningskapacitet250kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.881
Fartygets höjd (cm)6
Fartygets längd (cm)18
Fartygets bredd (cm)22
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningskapacitetPris
KERN OCH SOHN CR 1000-3P1 Vägning/kraftmätcell, 1000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZJ CR 1000-3P11000kg11 328 kr
KERN AND SOHN CR 130-3P1 Vägning/kraftmätcell, 130Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZK CR 130-3P1130kg12 909 kr
KERN OCH SOHN CR 2000-3P1 Vägning/kraftmätcell, 2000Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZM CR 2000-3P12000kg11 328 kr
KERN AND SOHN CR 500-3P1 Vägning/kraftmätcell, 500Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZT CR 500-3P1500kg11 328 kr
KERN AND SOHN CR 60-3P1 Vägning/kraftmätcell, 60Kg Max. Vägning, rostfritt stål | CE8HZU CR 60-3P160kg12 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CR 250-3P1 Vägning/kraftmätcell, 250Kg Max. Vägning, rostfritt stål
11 723 kr /enhet