Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EHA 3000-0 Skolbalans, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JGT

KERN AND SOHN EHA 3000-0 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JGT Modell: EHA 3000-0
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup70 hrs.
Fodralets bredd225mm
Sifferstorlek22mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension225 x 160 x 50 mm
Bostadshöjd50 mm
Husets längd160 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup7 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek120 x 120 mm
reproducerbarhet3g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10g
Enheterct, dwt, g, gn, oz
Vägningskapacitet3000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått120 x 120 x 7 mm
Vägning ytdjup120 mm
Väger ytans bredd120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)7.6
Fartygets längd (cm)20.4
Fartygets bredd (cm)24.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EHA 1000-1 Skolbalans, 1000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g987SEK
KERN OCH SOHN EHA 3000-1 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g1 251 kr
KERN OCH SOHN EHA 500-1 Skolvåg, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGV EHA 500-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g922SEK
KERN OCH SOHN EHA 500-2 Skolvåg, 500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg1 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EHA 3000-0 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet
922SEK /enhet