Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EHA 500-1 Skolvåg, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGV

KERN AND SOHN EHA 500-1 Skolbalans, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JGV Modell: EHA 500-1
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri2 x 1.5 V AA
Batteribackup70 hrs.
Fodralets bredd225mm
Sifferstorlek22mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension225 x 160 x 50 mm
Bostadshöjd50 mm
Husets längd160 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet0.1g
reproducerbarhet0.3g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Enheterct, dwt, g, gn, oz
Vägningskapacitet500g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter105 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)7.6
Fartygets längd (cm)20.4
Fartygets bredd (cm)24.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EHA 1000-1 Skolbalans, 1000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGR EHA 1000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g987SEK
KERN OCH SOHN EHA 3000-0 Skolbalans, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JGT EHA 3000-0225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 2g1g10g922SEK
KERN OCH SOHN EHA 3000-1 Skolbalans, 3000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JGU EHA 3000-1225 x 160 x 50 mm50 mm160 mm+/- 0.3g100mg1g1 251 kr
KERN OCH SOHN EHA 500-2 Skolvåg, 500g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JGW EHA 500-2210 x 165 x 65 mm65mm165 mm+/- 0.03g10mg100mg1 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EHA 500-1 Skolbalans, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
922SEK /enhet