KERN OCH SOHN EOC 10K-3A Industriell balans, 12Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JKD

KERN AND SOHN EOC 10K-3A Industriell balans, 12Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JKD Modell: EOC 10K-3A

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteribackup100 hrs.
Batteriets laddningstid3 hrs.
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning1g
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.003 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.4A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup110mm
Plattformshöjd300 mm
Plattformsbredd300 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
reproducerbarhet0.001Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)500mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)5g
Enheterg, kg, lb, oz, PCS
Vägningskapacitet12kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått300 x 300 x 110 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)35.5
Fartygets bredd (cm)71.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddläsbarhetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Pris
KERN OCH SOHN EOC 100K-2 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 mm+/-0.06, 0.15 kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g4 478 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2A Industriell balans, 120Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 mm+/-0.03 kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g5 269 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2L Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 mm+/-0.06, 0.15 kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g5 005 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2XL Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 mm+/-0.06, 0.15 kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g7 640 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-2XXL Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 20 och 50 g Läsbarhet | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 mm+/-0.06, 0.15 kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g7 903 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-3 industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 mm+/-0.006, 0.015 kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g4 478 kr
KERN OCH SOHN EOC 100K-3L Industriell balans, 60 och 150 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 mm+/-0.006, 0.015 kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g5 796 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EOC 10K-3A Industriell balans, 12Kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet
4 610 kr /enhet