Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FH 5KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 5 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CJ6ZTJ

KERN AND SOHN FH 5KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 5 kN Max. Kraft, 1 N läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ6ZTJ Modell: FH 5KUK

Få det Maj 14, Tisdag
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
17 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid4 hrs.
Sifferstorlek10mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Tvinga5 kN
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.734
Fartygets höjd (cm)16.5
Fartygets längd (cm)18.5
Fartygets bredd (cm)32.5
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FH 100KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 100 kN Max. Kraft, 50 N Läsbarhet | CJ6ZRU FH 100KUK100 kN50 NISO.png26 608 kr
KERN OCH SOHN FH 100UK Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CJ6ZRV FH 100UK100 N0.05 N-8 430 kr
KERN OCH SOHN FH 10KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 10 kN Max. Kraft, 5 N Läsbarhet | CJ6ZRW FH 10KUK10 kN5 NISO.png20 417 kr
KERN OCH SOHN FH 10UK Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.005 N Läsbarhet | CJ6ZRX FH 10UK10 N0.005 N-8 430 kr
KERN OCH SOHN FH 1KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CJ6ZRY FH 1KUK1 kN0.5 N-13 831 kr
KERN OCH SOHN FH 200UK Elektrisk kraftmätare, 200 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CJ6ZRZ FH 200UK200 N0.1 N-8 430 kr
KERN OCH SOHN FH 20KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet | CJ6ZTA FH 20KUK20 kN10 NISO.png20 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FH 5KUK Elektrisk kraftmätare, extern, 5 kN Max. Kraft, 1 N läsbarhet
17 388 kr /enhet