Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FL 2K elektrisk kraftmätare, extern, 2.5 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8JTE

KERN AND SOHN FL 2K elektrisk kraftmätare, extern, 2.5 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTE Modell: FL 2K
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
9 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd175mm
Sifferstorlek8.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension175 x 75 x 30 mm
Bostadshöjd30 mm
Husets längd75 mm
Husets materialAluminium
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Max. Tvinga2.5 kN
Mätkapacitet2500N
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.45
Fartygets höjd (cm)8.9
Fartygets längd (cm)29.5
Fartygets bredd (cm)34.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FL 10K Elektrisk kraftmätare, extern, 10 kN Max. Kraft, 5 N Läsbarhet | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png16 465 kr
KERN OCH SOHN FL 20K Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet | CE8JTD FL 20K20 kNISO.png16 992 kr
KERN OCH SOHN FL 5K Elektrisk kraftmätare, extern, 5 kN Max. Kraft, 2 N Läsbarhet | CE8JTK FL 5K5 kN-14 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FL 2K elektrisk kraftmätare, extern, 2.5 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet
9 089 kr /enhet