Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FL 20K Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet | CE8JTD

KERN AND SOHN FL 20K elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTD Modell: FL 20K
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
16 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd175mm
Sifferstorlek8.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension175 x 75 x 30 mm
Bostadshöjd30 mm
Husets längd75 mm
Husets materialAluminium
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Max. Tvinga20 kN
Mätkapacitet20000N
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet10N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.75
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)22.5
Fartygets bredd (cm)37
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMax. TvingaStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FL 10K Elektrisk kraftmätare, extern, 10 kN Max. Kraft, 5 N Läsbarhet | CE8JRY FL 10K10 kNISO.png16 465 kr
KERN OCH SOHN FL 2K elektrisk kraftmätare, extern, 2.5 kN Max. Kraft, 1 N Läsbarhet | CE8JTE FL 2K2.5 kN-9 089 kr
KERN OCH SOHN FL 5K Elektrisk kraftmätare, extern, 5 kN Max. Kraft, 2 N Läsbarhet | CE8JTK FL 5K5 kN-14 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FL 20K elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet
16 992 kr /enhet