Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTR

KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTR Modell: FOB 1.5K0.5

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd235mm
Sifferstorlek20mm
Digital avläsning0.5g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension235 x 175 x 55 mm
Bostadshöjd55 mm
Husets längd175 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 1.5g
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5g
Rektangulär vägningsyta storlek175 x 165 mm
reproducerbarhet0.5g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, lb
Vägningskapacitet1.5kg
Vägning ytdjup165 mm
Väger ytans bredd175 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.36
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)24.5
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetKalibreringsvärdeHusets dimensionRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupVäger ytans breddBostadshöjdPris
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Bänkvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 3K1 bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 kr
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 478 kr
KERN AND SOHN FOB 6K2 bänkvåg, 2g läsbarhet, 175 x 165 mm vägningsyta | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-3 161 kr
RFQ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM bänkvåg, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet
3 161 kr /enhet