Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 3K-3LM bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTY

KERN AND SOHN FOB 3K-3LM bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTY Modell: FOB 3K-3LM

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup48 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde1g
Fodralets bredd256mm
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning1g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension256 x 285 x 100 mm
Bostadshöjd100 mm
Husets längd285 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Minsta Vikt20g
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek248 x 198 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2 sek.
Enheterg
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup198 mm
Väger ytans bredd248 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7
Fartygets höjd (cm)18
Fartygets längd (cm)30.5
Fartygets bredd (cm)42
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetKalibreringsvärdeHusets dimensionRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupVäger ytans breddBostadshöjdPris
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 kr
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Bänkvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 3K1 bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTX FOB 3K11g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 kr
KERN AND SOHN FOB 6K2 bänkvåg, 2g läsbarhet, 175 x 165 mm vägningsyta | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-3 161 kr
RFQ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM bänkvåg, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 3K-3LM bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
4 478 kr /enhet