Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 3K1 bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTX

KERN AND SOHN FOB 3K1 bänkvåg, 3000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTX Modell: FOB 3K1
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
3 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd235mm
Sifferstorlek20mm
Digital avläsning1g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension235 x 175 x 55 mm
Bostadshöjd55 mm
Husets längd175 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/- 3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek175 x 165 mm
reproducerbarhet1g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, lb
Vägningskapacitet3kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup165 mm
Väger ytans bredd175 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)11
Fartygets längd (cm)24.5
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetKalibreringsvärdeHusets dimensionRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägning ytdjupVäger ytans breddBostadshöjdPris
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 Bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTR FOB 1.5K0.50.5g-235 x 175 x 55 mm175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm55 mm3 161 kr
KERN AND SOHN FOB 10K-3LM Bänkvåg, 15Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JTT FOB 10K-3LM-0.005Kg256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmKg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM bänkvåg, 1500g Max. Vikt, 0.5g Läsbarhet | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM bänkvåg, 3000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 478 kr
KERN AND SOHN FOB 6K2 bänkvåg, 2g läsbarhet, 175 x 165 mm vägningsyta | CE8JUD FOB 6K22g--175 x 165 mmg, lb165 mm175 mm-3 161 kr
RFQ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM bänkvåg, 6000g Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 x 285 x 100 mm248 x 198 mmg198 mm248 mm100 mm4 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 3K1 bänkvåg, 3000g Max. Vikt, 1g Läsbarhet
3 161 kr /enhet