Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Orgelvåg, 5000 och 7500g Max. Vägning, 0.5 och 1g Läsbarhet | CJ6ZTN

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Orgelvåg, 5000 och 7500g Max. Vikt, 0.5 och 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ6ZTN Modell: FOB 7K-4NLO
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
3 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedicinsk skala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup48 hrs.
Fodralets bredd285mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension285 x 255 x 90 mm
Bostadshöjd90 mm
Husets längd255 mm
Inspänning230V AC
linjäritet+/-1.5, 3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.5, 1 g
Rektangulär vägningsyta storlek252 x 200 mm
reproducerbarhet0.5, 1 g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, lb, oz.
Vägningskapacitet5000, 7500 g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup200 mm
Väger ytans bredd252 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.495
Fartygets höjd (cm)16.5
Fartygets längd (cm)30.5
Fartygets bredd (cm)41.5
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FOB 7K-4NLO Orgelvåg, 5000 och 7500g Max. Vikt, 0.5 och 1g Läsbarhet
3 885 kr /enhet