Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hängvåg, 15Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8JWN

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hängvåg, 15Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JWN Modell: HDB 10K-2XL
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
1 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande balans
Batteri2 x 1.5 V AAA
Batteribackup180 hrs.
Fodralets bredd107mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension107 x 25 x 101 mm
Bostadshöjd101 mm
Husets längd25 mm
linjäritet+/-0.03 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen90%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
läsbarhet10g
reproducerbarhet0.01Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg, lb, N
Vägningskapacitet15kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)15
Fartygets bredd (cm)7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN AND SOHN HDB 30K-2XL Hängvåg, 30Kg Max. Vägning, 20g Läsbarhet | CE8JWP HDB 30K-2XL+/-0.06 kg1 119 kr
KERN AND SOHN HDB 6K-3XL Hängvåg, 6Kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8JWR HDB 6K-3XL+/-0.015 kg1 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K-2XL Hängvåg, 15Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet
1 119 kr /enhet