Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avläsning | CE8JWT

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avläsning

Finns i lager
Artikel: CE8JWT Modell: HDD 100-1
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
5 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdhetstestningsenhet
Batteri2 x 1.5 V AAA
Fodralets bredd162mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension162 x 65 x 38 mm
Bostadshöjd38 mm
Husets längd65 mm
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
EnheterShore D.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)5.3
Fartygets längd (cm)21
Fartygets bredd (cm)25
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterPris
KERN AND SOHN HD0 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avläsning | CE8JWK HD0 100-1Shore C5 532 kr
KERN OCH SOHN HDA 100-1 Shore hårdhetstestare, 10 N hårdhetstestkraft, 0.1 avläsning, Shore A | CE8JWL HDA 100-1Shore A5 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HDD 100-1 Shore Hardness Tester, 50 N Hardness Test Force, 0.1 avläsning
5 532 kr /enhet