Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN HO-A01 UCI-sonde, 155 mm bredd, 22 mm djup, 22 mm höjd | CE8JZK

KERN AND SOHN HO-A01 UCI-sonde, 155 mm bredd, 22 mm djup, 22 mm höjd

Finns i lager
Artikel: CE8JZK Modell: HO-A01

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
Fodralets bredd155mm
Djup22mm
Husets dimension155 x 22 x 22 mm
Bostadshöjd22 mm
Husets längd22 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4
Fartygets längd (cm)4
Fartygets bredd (cm)15
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN HO-A02 UCI-sonde, 155 mm bredd, 22 mm djup, 22 mm höjd | CE8JZL HO-A0259 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN HO-A01 UCI-sonde, 155 mm bredd, 22 mm djup, 22 mm höjd
59 277 kr /enhet