KERN AND SOHN IFB 300K50DM Industrial Balance, 150 And 300Kg Max. Weighing, 50 And 100g Readability | CE8KAT

KERN AND SOHN IFB 300K50DM industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vägning, 50 och 100 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KAT Modell: IFB 300K50DM

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 448 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.05, 0.1 kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.05, 0.1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt1, 2 kg
Plattformsdjup142 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet50 / 100g
Rektangulär vägningsyta storlek650 x 500 mm
reproducerbarhet0.05, 0.1 kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10g
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100g
EnheterKg
Vägningskapacitet150 / 300 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått650 x 500 x 142 mm
Vägning ytdjup500mm
Väger ytans bredd650 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24
Fartygets höjd (cm)24.5
Fartygets längd (cm)105
Fartygets bredd (cm)67
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
KERN OCH SOHN IFS 300K-2M Industriell saldo | CE8KBT IFS 300K-2MPlattform skala10 585 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN IFB 300K50DM industriell balans, 150 och 300 kg Max. Vägning, 50 och 100 g Läsbarhet
12 448 kr /enhet