KERN AND SOHN MBC 15K2DM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KLW

KERN AND SOHN MBC 15K2DM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KLW Modell: MBC 15K2DM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.002, 0.005 kg
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension320 x 410 x 70 mm
Bostadshöjd70mm
Husets längd410 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.002, 0.005 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04, 0.1 kg
Plattformsdjup55 mm
Plattformshöjd280 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.002 / 0.005 kg
Rektangulär vägningsyta storlek600 x 276 mm
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägningsplattformens mått600 x 280 x 55 mm
Vägning ytdjup276 mm
Väger ytans bredd600 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.91
Fartygets höjd (cm)17.7
Fartygets längd (cm)65.4
Fartygets bredd (cm)48
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN AND SOHN MBC 20K10M Babyvåg, 20Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KLY MBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm5 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet
5 400 kr /enhet