KERN AND SOHN MBC 20K10EM Babyvåg, 20Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KLX

KERN AND SOHN MBC 20K10EM Babyvåg, 20 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KLX Modell: MBC 20K10EM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.01Kg
Fodralets bredd330mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension330 x 280 x 72 mm
Bostadshöjd72 mm
Husets längd280 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.01 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.2Kg
Plattformsdjup55 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01kg
Rektangulär vägningsyta storlek600 x 280 mm
reproducerbarhet0.01Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet20kg
Vägningsplattformens mått600 x 280 x 55 mm
Vägning ytdjup280 mm
Väger ytans bredd600 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7
Fartygets höjd (cm)17.5
Fartygets längd (cm)65
Fartygets bredd (cm)48
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN MBC 15K2DEM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 873 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10EM Babyvåg, 20 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet
4 873 kr /enhet