KERN AND SOHN MBC 15K2DEM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8KLV

KERN AND SOHN MBC 15K2DEM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KLV Modell: MBC 15K2DEM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 873 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpädbarnsskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.002, 0.005 kg
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension320 x 410 x 70 mm
Bostadshöjd70mm
Husets längd410 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.002, 0.005 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04, 0.1 kg
Plattformsdjup55 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.002 / 0.005 kg
Rektangulär vägningsyta storlek600 x 280 mm
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägningsplattformens mått600 x 280 x 55 mm
Vägning ytdjup280 mm
Väger ytans bredd600 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.76
Fartygets höjd (cm)17.7
Fartygets längd (cm)65.4
Fartygets bredd (cm)48
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN MBC 20K10EM Babyvåg, 20Kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8KLX MBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 873 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MBC 15K2DEM Babyvåg, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet
4 873 kr /enhet