KERN OCH SOHN MPC 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMX

KERN AND SOHN MPC 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KMX Modell: MPC 250K100M

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.1Kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt2Kg
Plattformsdjup80 mm
Plattformshöjd370 mm
Plattformsbredd365 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1kg
reproducerbarhet0.1Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet250kg
Vägningsplattformens mått365 x 370 x 80 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.02
Fartygets höjd (cm)20
Fartygets längd (cm)44
Fartygets bredd (cm)56
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdKalibreringsvärdeHusets dimensionPlattformsbreddläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekInställningstidEnheterPris
KERN OCH SOHN MPC 300K-1LM Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg9 155 kr
KERN OCH SOHN MPC 300K-1M Personlig golvvåg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 900 kr
RFQ
KERN OCH SOHN MPD 200K-1EM Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg5 269 kr
KERN OCH SOHN MPD 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 796 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1HEM Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 101 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1PEM Personlig golvvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg7 442 kr
RFQ
KERN OCH SOHN MPE 250K100HM Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MPC 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
5 269 kr /enhet