KERN OCH SOHN MPC 300K-1LM Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMY

KERN AND SOHN MPC 300K-1LM Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KMY Modell: MPC 300K-1LM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup20 hrs.
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.1Kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.1 kg
MaterialPlast
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt2Kg
Plattformsdjup120 mm
Plattformshöjd500 mm
Plattformsbredd400 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1kg
reproducerbarhet0.1Kg
Inställningstid3 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet300kg
Vägningsplattformens mått400 x 500 x 120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11
Fartygets höjd (cm)20
Fartygets längd (cm)50
Fartygets bredd (cm)60
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformshöjdKalibreringsvärdeHusets dimensionPlattformsbreddläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekInställningstidEnheterPris
KERN OCH SOHN MPC 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 269 kr
KERN OCH SOHN MPC 300K-1M Personlig golvvåg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 900 kr
RFQ
KERN OCH SOHN MPD 200K-1EM Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg5 269 kr
KERN OCH SOHN MPD 250K100M Personlig golvvåg, 250 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 796 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1HEM Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 101 kr
KERN OCH SOHN MPE 200K-1PEM Personlig golvvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg7 442 kr
RFQ
KERN OCH SOHN MPE 250K100HM Personvåg, 250Kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MPC 300K-1LM Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
9 155 kr /enhet