KERN AND SOHN Personliga golvvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Hushöjd: 960 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellPlattformshöjdKalibreringsvärdeHusets dimensionPlattformsbreddläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekInställningstidEnheterPris (ex moms)
A
MPC 300K-1M
--------4 900 SEK
RFQ
B
MPK 200K-1P
--350 x 370 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sek.Kg, lb2 766 SEK
C
MPE 200K-1HEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 101 SEK
D
MPE 250K100HM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg8 759 SEK
E
MPE 200K-1PEM
-0.1Kg---365 x 360 mm3 sek.Kg7 442 SEK
RFQ
F
MPL 200K-1P
--350 x 350 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 x 350 mm2 sek.Kg, lb2 898 SEK
G
MPT 300K100M
--------6 403 SEK
RFQ
H
MPD 200K-1EM
360 mm0.2Kg-365 mm---Kg5 269 SEK
I
MPD 250K100M
360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 796 SEK
J
MPE 250K100PM
360 mm0.1Kg-365 mm-327 x 333 mm3 sek.Kg8 101 SEK
A
MPC 250K100M
370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 269 SEK
K
MPC 300K-1LM
500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg9 155 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?