KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precisionsbalans, 8200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LTR

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precisionsbalans, 8200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LTR Modell: PBJ 8200-1M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
KalibreringsklassII
Kalibreringsvärde1g
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension210 x 330 x 78 mm
Bostadshöjd78 mm
Husets längd330 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.2g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Minsta Vikt5g
Plattformsdjup8 mm
Plattformshöjd195 mm
Plattformsbredd180 mm
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek170 x 180 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid1.2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)100mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)1g
Rörtyptrinokulära
Enheterct, g, kg
Vägningskapacitet8200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått180 x 195 x 8 mm
Vägning ytdjup180 mm
Väger ytans bredd170 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.73
Fartygets höjd (cm)26.5
Fartygets längd (cm)45.5
Fartygets bredd (cm)37
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsdjupKalibreringsklassKalibreringsvärdePlattformshöjdPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris
KERN OCH SOHN PBJ 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sek.10mg28 156 kr
KERN AND SOHN PBJ 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sek.10mg34 084 kr
KERN AND SOHN PBJ 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sek.1mg30 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PBJ 8200-1M Precisionsbalans, 8200g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
28 008 kr /enhet