KERN AND SOHN SFB 20K2HIP Industriell våg, rostfritt stål, 20 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8LZY

KERN AND SOHN SFB 20K2HIP industriell våg, rostfritt stål, 20 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LZY Modell: SFB 20K2HIP

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 596 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.002 kg
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup105mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2g
Rektangulär vägningsyta storlek300 x 240 mm
reproducerbarhet0.002Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Vägningskapacitet20kg
Vägningsplattformens mått300 x 240 x 105 mm
Vägning ytdjup240 mm
Väger ytans bredd300 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.78
Fartygets höjd (cm)22.5
Fartygets längd (cm)41.5
Fartygets bredd (cm)69.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP Industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02 kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 mm300 mm400mm13 041 kr
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL Industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm21 191 kr
KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Industriell våg, rostfritt stål, 10 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 kr
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm14 374 kr
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 kr
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm12 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SFB 20K2HIP industriell våg, rostfritt stål, 20 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet
12 596 kr /enhet