KERN AND SOHN SFB 100K10HIP Industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8LZN

KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LZN Modell: SFB 100K10HIP

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell skala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-0.02 kg
MaterialRostfritt stål
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet10g
Rektangulär vägningsyta storlek400 x 300 mm
reproducerbarhet0.01Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Vägningskapacitet100kg
Vägningsplattformens mått400 x 300 x 110 mm
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd400mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.11
Fartygets höjd (cm)21.4
Fartygets längd (cm)93.2
Fartygets bredd (cm)55.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL Industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm21 191 kr
KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Industriell våg, rostfritt stål, 10 kg Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8LZW SFB 10K1HIP+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 kr
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP Industriell våg, rostfritt stål, 20 kg Max. Vägning, 2g Läsbarhet | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 kr
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm14 374 kr
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm12 596 kr
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Industriell våg, rostfritt stål, 50 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm12 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K10HIP industriell våg, rostfritt stål, 100 kg Max. Vägning, 10g Läsbarhet
13 041 kr /enhet