Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8MCP

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MCP Modell: TGC 150-2S05
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
1 409 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickbalans
Batteri2 x CR2032
Batteribackup33 hrs.
Fodralets bredd100mm
Sifferstorlek12mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension100 x 130 x 18 mm
Bostadshöjd18 mm
Husets längd130 mm
Husets materialPlast
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen90%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
PlåtmaterialRostfritt stål
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.2g
Enheterct, dwt, g, gn, oz, ozt
Vägningskapacitet150g
Vägningsytans diameter81 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8
Fartygets höjd (cm)1.65
Fartygets längd (cm)13
Fartygets bredd (cm)10
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetPris
KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Pocket Balance, 1000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8MCQ TGC 1K-3S05+/- 6g1 409 kr
KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Pocket Balance, 500g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5g1 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
1 409 kr /enhet