KERN OCH SOHN UFA 6T-3L Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8MET

KERN AND SOHN UFA 6T-3L Vågbalk, 6000Kg Max. Vikt, 2000g Läsbarhet

Artikel: CE8MET Modell: UFA 6T-3L
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 416 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägstråle
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-4 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup100mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2000g
Rektangulär vägningsyta storlek2000 x 160 mm
reproducerbarhet2Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet6000kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått2000 x 160 x 100 mm
Vägning ytdjup160 mm
Väger ytans bredd2000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.7703
Fartygets höjd (cm)37.93
Fartygets längd (cm)44.92
Fartygets bredd (cm)216.61
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN UFA 1.5T0.5 Vågbalk, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8MEM UFA 1.5T0.5+/-1 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm18 375 kr
KERN OCH SOHN UFA 3T1 Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8MEN UFA 3T1+/-2 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm18 375 kr
KERN OCH SOHN UFA 3T-3L Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8MEP UFA 3T-3L+/-2 kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm23 266 kr
RFQ
KERN OCH SOHN UFA 600K-1S Vågbalk, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6 kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm16 894 kr
KERN OCH SOHN UFA 6T-3 Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8MER UFA 6T-3+/-4 kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm23 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UFA 6T-3L Vågbalk, 6000Kg Max. Vikt, 2000g Läsbarhet
31 416 kr /enhet