KERN OCH SOHN UFA 1.5T0.5 Vågbalk, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8MEM

KERN AND SOHN UFA 1.5T0.5 Vågbalk, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MEM Modell: UFA 1.5T0.5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägstråle
Batteriets laddningstid10 hrs.
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialPlast
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup100mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 120 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg, lb, oz
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1200 x 120 x 100 mm
Vägning ytdjup120 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58
Fartygets höjd (cm)37
Fartygets längd (cm)49
Fartygets bredd (cm)131
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN UFA 3T1 Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8MEN UFA 3T1+/-2 kg1200 x 120 mm1200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm18 375 kr
KERN OCH SOHN UFA 3T-3L Vågbalk, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8MEP UFA 3T-3L+/-2 kg2000 x 120 mm2000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm23 266 kr
RFQ
KERN OCH SOHN UFA 600K-1S Vågbalk, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8MEQ UFA 600K-1S+/-0.6 kg800 x 120 mm800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm16 894 kr
KERN OCH SOHN UFA 6T-3 Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8MER UFA 6T-3+/-4 kg1200 x 160 mm1200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm23 859 kr
KERN OCH SOHN UFA 6T-3L Vågbalk, 6000Kg Max. Vägning, 2000g Läsbarhet | CE8MET UFA 6T-3L+/-4 kg2000 x 160 mm2000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm31 416 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UFA 1.5T0.5 Vågbalk, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
18 375 kr /enhet