Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31C150KCS Insexskruv, standard, 5/16-18 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk | AD3TWL 40P221

KERR LAKESIDE 31C150KCS Insexskruv, standard, 5/16-18 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3TWL Modell: 31C150KCSKorsreferens: 40P221
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
624SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 16-18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31C150KCS Insexskruv, standard, 5/16-18 gängstorlek, 1-1/2 tums längd, 100pk
624SEK /packa