Destaco 385-serien dragverkande spärrklämmor är idealiska för frekvent dragning / stängning av arbetsstycken som är placerade parallellt med basen. De är utrustade med ett ergonomiskt handtag för att placera en horisontell U-krok runt en motsatt arbetsstyckesspärr för att stänga och öppna dörrar och lock. Dessa klämhandtag är utrustade med en patenterad tumkontrollspak för en enkel att använda enhandsmanövrering. De har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på plana, horisontella ytor / arbetsstycken. Destaco 385-LM-100 klämma är utrustad med en 100 mm längre U-krok än en vanlig U-krokklämma för att dra ett arbetsstycke längre. Den har ett lågprofilerat handtag för installation och drift i kompakta utrymmen. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för att förhindra böjning / brott under tunga belastningar (max 7500 lb). Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; ett handtag i vanlig storlek för installation på platser utan utrymmesbegränsning; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor i olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 50 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 eller -M-50 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
Destaco 385-LM-100 spärrklämma är idealisk för att utföra stängnings- eller spärroperationer på fixturer, såsom lock, dörrar, åtkomstluckor, fat och behållare. Denna klämma används också under formnings- och monteringsoperationer inom konsumentvaror, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 385-LM-100 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad, horisontell U-krok för enkel justering efter ett arbetsstycke.
- Denna U-krok-dragstång är 100 mm längre än en vanlig U-krok för att stänga fixturer på större avstånd.
- Den erbjuder en maximal lastkapacitet på 7500 lb.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb och enkel montering på en horisontell yta / arbetsstycke.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att förhindra regelbundet slitage på grund av grov användning.
- Det lågprofilerade klämhandtaget är utrustat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering i kompakta utrymmen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 385-ZB1 & 385215-M-100: Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättnings tumkontrollspakar och krokenheter för att ersätta Destaco 385-LM-100 klämmans slitna eller felaktiga delar.
- Destaco 385102: Dessa spärrplattor används för att säkert fästa klämkroken på ett arbetsstycke.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 385-LM-100 klämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 385-LM-100 klämbas har gängade monteringshål för enkel installation på en plan yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 385-LM-100 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande manuella klämvarianter med ett handtag i vanlig storlek (385-M-100) för installation på platser utan utrymmesbegränsningar. Vi kan även leverera Destaco 385-SS-M-100 klämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet.
F. Finns Destaco 385-LM-100 spärrklämma i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (385-L), 25 mm längre än standardlängden (385-LM-25) och 50 mm längre än standard kroklängd (385-LM-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
S. Många av Destacos manuella klämmor kommer med Toggle Lock Plus-funktionen för att fungera som en sekundär låsmekanism och säkerställa klämmornas över-centrerade vipplås. Denna mekanism är väsentlig när klämmans fixturer är i rörelse, i en vibrerande miljö eller är inverterade. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Denna manuella klämma är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus-funktionen (385-RM-100) för att förhindra att den öppnas av misstag.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
F. Kan de röda handtagen på Destaco -klämmorna tas bort?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att helt enkelt skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för borttagning.