Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31C62KCS Insexskruv, 5/8 tums längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 100PK | CG8WPK 40P216

KERR LAKESIDE 31C62KCS Insexskruv, 5/8 tum längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8WPK Modell: 31C62KCSKorsreferens: 40P216
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
458SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Klass3A
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.469 "
Huvudhöjd0.312 - 0.306 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd5 / 8 "
Min. Brottgräns180,000 psi
Min. Trådlängd5 / 8 i
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.954
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31C62KCS Insexskruv, 5/8 tum längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 100PK
458SEK /packa