Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 31C87KCS Socket Head Cap Screw, 7/8 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel, 100PK | CG8WPL 40P218

KERR LAKESIDE 31C87KCS Insexskruv, 7/8 tum längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8WPL Modell: 31C87KCSKorsreferens: 40P218
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
528SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Klass3A
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.469 "
Huvudhöjd0.312 - 0.306 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd7 / 8 "
Min. Brottgräns180,000 psi
Min. Trådlängd7 / 8 i
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.134
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KCS Insexskruv, 7/8 tum längd, 5/16-18 gängstorlek, legerat stål, 100PK
528SEK /packa