Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 43C250KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-14 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 50Pk | AE7DAB 5WZH3

KERR LAKESIDE 43C250KCS Insexskruv, standard, 7/16-14 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE7DAB Modell: 43C250KCSKorsreferens: 5WZH3
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
1 039 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetHRC 39 till 45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek7 / 16-14
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.82
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 43C250KCS Insexskruv, standard, 7/16-14 gängstorlek, 2-1/2 tums längd, 50pk
1 039 kr /packa