Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERR LAKESIDE 8C87KCS Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QNK 5MHZ8

KERR LAKESIDE 8C87KCS Insexskruv, standard, 8-32 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4QNK Modell: 8C87KCSKorsreferens: 5MHZ8
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
310SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek8-32
Drivstorlek9 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd5 / 64 "
Head TypStandard
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetRC 38 till 43
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek8-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERR LAKESIDE 8C87KCS Insexskruv, standard, 8-32 gängstorlek, 7/8 tum längd, 100pk
310SEK /packa