Kingston 128A-2-000 säkerhetsventil är utformad för att öppnas vid ett specifikt tryck för att skydda system och utrustning från att överskrida stressgränserna. Den används i applikationer som mat och dryck, dispensering och processkontrollutrustning.
Funktioner:
- Denna pop-säkerhetsventil har en elastomer (Buna-N / silicon / Viton) tätning för att ge noll läckage och motstå höga temperaturer upp till 225 grader Fahrenheit och ett tryckområde på 1 - 300 psi.
- Den har en fjäder av rostfritt stål som utövar en kraft på avkänningselementet och verkar för att stänga ventilen när trycket har nått en säker nivå.
- Den levereras med en atmosfärisk ventil som hjälper till att släppa ut rök och gas/ånga för att minska det inre trycket och förhindra skador.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken monteringsriktning behövs för att installera en säkerhetsventil?
A. Kingston säkerhetsventiler bör installeras vertikalt för att säkerställa att ventilhuset är självdränerande och att korrekt inställt tryck uppnås. Att installera en säkerhetsventil i något annat läge än vertikalt eller upprätt kan påverka prestandan negativt och orsaka skador på inre delar.
F. Vad är skillnaden mellan munstycke och inloppsstorlek?
A. Mynningsdiametern är ventilens inre öppning och används för att beräkna ventilens flödeskapacitet. Inloppsstorleken är å andra sidan storleken/typ av gängor där ventilen är fäst. Kingston säkerhetsventiler använder inte ett metriskt system och kommer i NPT (National Pipe Thread) inloppsstorlek.
F. Hur underhåller man ventilen?
A. Gör en visuell inspektion och kontrollera om det finns igensatta avlopp och dräneringsrör, smuts som samlats runt sätet och trasiga, skadade eller saknade delar och tätningar.