Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K0114.1A41X20 Spännhandtag Extern, 4.02 längd, 3/8-16 trådstorlek, 1.26 höjd, | AC8QTL 3DAH5

KIPP K0114.1A41X20 Spännspak Extern, 4.02" Längd, 3/8-16 Gängstorlek, 1.26" Höjd,

Finns i lager
Artikel: AC8QTL Modell: K0114.1A41X20Korsreferens: 3DAH5

Få det Maj 22, Onsdag
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännarm
FinishSvartoxid
Handle0 Degree
Höjd1.26 "
MaterialStål
Total längd4.02 "
Skruvlängd0.78 "
StilLåg profil
Tråd storlek3 / 8-16
TypExtern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8466935385
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHöjdTotal längdSkruvlängdTypPris
KIPP K0114.2A41 Spännarm Intern 5.16 3 / 8-16 0.53 | AC8QRP 3DAF3 K0114.2A410 Degree0.53 "5.16 "-Intern tråd767SEK
KIPP K0114.2A42 Spännhandtag Intern 5.16 3/8-16 1.5 | AC8QRQ 3DAF4 K0114.2A4215 Degree1.5 "5.16 "-Intern tråd854SEK
KIPP K0114.1A41X25 Spännarm Extern 0.99 4.02 3 / 8-16 1.46 | AC8QTM 3DAH6 K0114.1A41X250 Degree1.46 "4.02 "0.99 "Extern tråd648SEK
KIPP K0114.1A41X30 Spännarm Extern 1.18 4.02 3 / 8-16 1.65 | AC8QTN 3DAH7 K0114.1A41X300 Degree1.65 "4.02 "1.18 "Extern tråd648SEK
KIPP K0114.1A41X40 Spännarm Extern 1.57 4.02 3 / 8-16 2.05 | AC8QTP 3DAH8 K0114.1A41X400 Degree2.05 "4.02 "1.57 "Extern tråd681SEK
KIPP K0114.1A41X50 Spännarm Extern 1.99 4.02 3 / 8-16 2.44 | AC8QTQ 3DAH9 K0114.1A41X500 Degree2.44 "4.02 "1.99 "Extern tråd681SEK
KIPP K0114.1A41X60 Spännarm Extern 2.36 4.02 3 / 8-16 2.83 | AC8QTR 3DAJ1 K0114.1A41X600 Degree2.83 "4.02 "2.36 "Extern tråd682SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K0114.1A41X20 Spännspak Extern, 4.02" Längd, 3/8-16 Gängstorlek, 1.26" Höjd,
648SEK /enhet