Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL2413Z1 Cushioned Clamp, 1-1/2 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 25Pk | AA8ZND 1BAC9

KMC CONTROLS COL2413Z1 dämpad klämma, 1-1/2 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZND Modell: COL2413Z1Korsreferens: 1BAC9

Få det Maj 15, Onsdag
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
646SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1.5 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.13 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek3 / 64 "
TypGummikudde
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL2413Z1 dämpad klämma, 1-1/2 tum yttre diameter, 3/4 tum bredd, 25pk
646SEK /packa