GRAINGER 13R514 förvaringsskåp, 72 x 24 x 51 tum, 48 ku.ft., brun, stål | AA6BXD 129

GRAINGER 13R514 förvaringsskåp, 72 x 24 x 51 tum, 48 cu.ft., brun, stål

Artikel: AA6BXD Modell: 13R514Korsreferens: 129
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

40 305 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsskåp
Stängd längd51 "
FärgTan
Djup24 "
Typ av elektrisk åtkomstJa
Mätare16 ga. Kropp, 7 ga. Skidor
Hantera typFörsänkt lock, försänkt sida
Höjd51 "
Låssystem3-punkts låsning och infälld låshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal handtag2
Antal hyllor6
Antal medar6
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet48 cu. ft.
StilSkåp
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 102.15
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)185.42
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Det här förvaringsskåpet förvarar och säkrar verktyg på arbetsplatser utomhus och inomhus. Det tillåter viktig utrustning eller verktyg att stanna på arbetsplatserna för snabb åtkomst när det behövs.

Funktioner:

  • Detta skåp har ett låssystem med en 3-punktsspärr för överlägset stöldskydd.
  • Den har en bekväm fotspärr som snabbt öppnar dörrarna till verktygsskåpet med bara ett enda tryck på användarens fot.
  • Detta skåp kommer med förstansade medar, vilket säkerställer enkel installation av hjul.
  • Den har en topphylla i full längd för förvaring av längre föremål.
  • Detta skåp har dessutom 18 individuella invändiga fack för att organisera bulkmaterial i verktygsskåpet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med infällda draghandtag?

A. Försänkta draghandtag sparar utrymme eftersom de sjunker in i produkten och har flera greppytor som gör dem mindre benägna för oavsiktliga operationer.

F. Vilka är fördelarna med att använda låssystem?

A. Låssystem förhindrar tjuvar från att snoka upp ett hörn av verktygslådan och ger övergripande säkerhet åt skåpet.

F. Är detta förvaringsskåp korrosionsbeständigt?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för motståndskraft mot korrosion.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 13R514 förvaringsskåp, 72 x 24 x 51 tum, 48 cu.ft., brun, stål
40 305 kr /enhet