Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 86 03 400 Tångnyckel Tryckknapp 16 tum | AH4QZV 35HU02

KNIPEX 86 03 400 Tång Nyckel Tryckknapp 16 Inch

Finns i lager
Artikel: AH4QZV Modell: 86 03 400Korsreferens: 35HU02
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
3 048 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTångnyckel
JusteringstypPush Button
FinishNickelpläterad
Hantera typdoppade
Käftlängd2.75 "
KäftstilRak käke
Käftbredd2 15 / 64 "
MaterialKrom Vanadium elektrisk stål
Max. Käftöppning3.375 "
Antal käftpositioner25
Total längd16 "
Tether kapabelInte tether kapabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4787
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelHantera typArtikelKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris
KNIPEX 86 05 150 Tångnyckel Komfortgrepp i stål 6 tum | AA2MQM 10U038 86 05 150Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"1 151 kr
KNIPEX 86 05 150 S02 Tångnyckel Borttagning av stål Wire 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 S150Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"1 572 kr
KNIPEX 86 05 180 Tångnyckel Komfortgrepp i stål 6 tum | AA2MQP 10U040 86 05 180Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-5 / 16 "Chrome Vanadin Stål1.375 "7.25 "1 073 kr
KNIPEX 86 05 250 Tångnyckel Stål Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)ErgonomiskTångnyckel-5 / 16 "Chrome Vanadin Stål1.75 "10 "1 360 kr
KNIPEX 86 03 150 Tångnyckel 6 tums 1 tums keps | AE3QNE 5ETP3 86 03 150Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)doppadeTångnyckel3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadin Stål1"6"997SEK
KNIPEX 86 03 125 Tångnyckel, sexkantig doppad 5 tum | AH4QZT 35HT99 86 03 125Inte tether kapabeldoppadeTångnyckel31 / 64 "37 / 64 "Krom Vanadium elektrisk stål7 / 8 "5"1 109 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 86 03 400 Tång Nyckel Tryckknapp 16 Inch
3 048 kr /enhet