Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 9K 00 80 03 US-verktygssats 13 delar | AD6HHY 45J343

KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolerad verktygssats 13 delar

Finns i lager
Artikel: AD6HHY Modell: 9K 00 80 03 USKorsref: 45J343

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar13
Tång ingårKombinationstång 9", diagonalavskärare 8", ändtångsavdragare 6-1/4", sidavskärningstång med lång nos 8", vattenpumpstänger 10"
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Skruvmejslar ingår(2) Slitsade skruvmejslar: 4 ", 6", 8 ", (3) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 3", # 2 x 4 ", # 3 x 6"
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.997
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8203205000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
KNIPEX 98 99 12 Isolerad verktygssats 26 delar 1/2 tum | AA2FRB 10G352 98 99 1226(7) 1/2" Dr 6 pts uttag: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmJa(7) skiftnycklar: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm17 902 kr
KNIPEX 98 99 13 Isolerad verktygssats 15 delar | AA2FRC 10G353 98 99 1315-Ja(5) skiftnycklar: 10, 13, 14, 17, 19 mm11 165 kr
KNIPEX 9K 98 98 20 US Isolerad verktygssats 5 delar | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Ja-2 127 kr
KNIPEX 9K 98 98 27 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nej-3 258 kr
KNIPEX 9K 98 98 21 USA isolerat verktygssats 5-delar | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nej-1 941 kr
KNIPEX 9K 98 98 26 US Isolerad verktygssats 7 delar | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nej-4 582 kr
KNIPEX 9K 98 98 31 US Isolerad verktygssats 10 delar | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nej-4 782 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 9K 00 80 03 US Isolerad verktygssats 13 delar
5 940 kr /enhet